フレア レンチ ラチェットのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,737件の「フレア レンチ ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアナットギアレンチ」、「ラチェット式スパナ」、「なめにくい スパナ」などの商品も取り扱っております。
フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Autoランキング1位
1丁
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールランキング3位
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クイック式ラチェットレンチ A-Gas Japan(旧:FUSO)ランキング4位
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレアナットフレックスギアレンチセット Pro-Autoランキング5位
トラスコ品番853-3507セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂質量(kg)0.8表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
19,980税込21,978
当日出荷

180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798税込1,978
当日出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1丁
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
1丁
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
1個
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
4,898税込5,388
当日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1丁
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)